- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- ネジ 吸盤のおすすめ人気ランキング
ネジ 吸盤のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新174件の「ネジ 吸盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ付き吸盤」、「吸盤ボルト」、「有孔ボード 吸盤」などの商品も取り扱っております。
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)
約10/吸盤4ケ使用時
材質
ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)
約Φ66
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)
約10/吸盤4ケ使用時
材質
ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)
約Φ66
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
真空式
径(Φmm)
45
安全荷重(kg)
2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。
材質
本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン
幅(mm)
Φ55
直径(Φmm)
55
高さ(mm)
-
質量(g)
26.5
奥行(mm)
約35
TKG品番
9-0810-0601
TKG品番(2017)
6-0722-0601
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)
50
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×43×95
仕様
吸盤式
フック
回転式
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類
ゴム足
360度の回転が可能なボールジョイント付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番
EA950XM-1
材質
アルミニウム
全高(mm)
117
ねじサイズ
【フィキシングソケットねじ】雌M6
パッドサイズ(Φmm)
120
材質(パッド)
特殊ゴム
自重(g)
440
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)。磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用。
厚さ(mm)
9.3
吸着力(N)
88.25
外径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上
(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)
ABS樹脂
材質(ねじ部)
鋼
仕上
三価クロメート処理(ねじ部)
色
ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)
ABS樹脂
トラスコ品番
858-7773
全長(mm)
83
質量(g)
140
ハンドル幅(mm)
15
アズワン品番
65-1939-95
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
寸法(mm)
Φ30
穴径(Φmm)
5
材質
PVC
内容
素材
科目
図工
1セット(10個)
¥337
税込¥371
当日出荷
トラスコ品番
433-4337
材質
ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)
72
高さ(mm)
50
質量(g)
100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の免震吸盤です。
揺れを吸収する3つの免震構造で地震から守ります。1、スポンジで押さえて免震。2、バネで衝撃を吸収して免震。3、激着ジェルでゆとりの免震吸着
マグニチュード7相当でも大丈夫です。(30秒間振動テストを公的機関で実験済み)
テレビ台に設置する吸盤型で取り付け簡単。ズレや外れに強く、穴あけ、ネジ止め不要でキズつけません。
ザラザラしている場所でも、真空が保てる素材であれば取りつけられます。
用途薄型テレビの免震に
種別
転倒防止ストッパー
材質
ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、ポリエチレンテレフタレート樹脂
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約83×158×43
使用の目安
32インチまで:1、2個、33~42インチまで:1個から4個、43~60インチまで:4個使用
ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途日除けの吸盤
材質
PVC
寸法(mm)
Φ38×27
質量(g)
18
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
色
透明
仕様
ウィンドポスタ用吸盤
外径(Φmm)
55
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
ガラスなどの滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。
仕様
吸盤/貼付タイプ
材質
高強度複合材(High strength composite)
色
ブラック
サイズ
ボール別
タイプ
ベース
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
樹脂ストッパー付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番
EA950XL-1
材質
本体:アルミ、吸盤:天然ゴム
寸法(mm)
【ストッパー】直径40×70
直径(Φmm)
【吸盤】120
質量(g)
400
全高(mm)
100
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷